ACROVYN 4CQL949N Kaide, sisä, valkoinen | CF2AXY 55LR44

ACROVYN 4CQL949N Kaide, sisä, valkoinen

Varastossa
Tuote: CF2AXY Malli: 4CQL949NRistiviite: 55LR44

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,257.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkaide
VäriValkoinen
Kokonaiskorkeus5-1 / 2 "
Kokonaispituus240 "
Tyyppisisusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusHinta
ACROVYN 6C949N Kaide, sisä, valkoinen | CF2AXW 55LN56 6C949N4-1 / 2 "€606.43
ACROVYN HRO6949N Kaide, sisä, valkoinen | CF2AXX 55LN61 HRO6949N5-5 / 8 "€609.08
ACROVYN HRB20949N Kaide, sisä, valkoinen | CF2AXZ 55LR48 HRB20949N5-5 / 8 "€1,391.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACROVYN 4CQL949N Kaide, sisä, valkoinen
€1,257.69 / yksikkö