ACROVYN HRO6253N Kaide, sisustus, pergamentti | CF2AYM 55LP32

ACROVYN HRO6253N Kaide, sisäpuoli, pergamentti

Varastossa
Tuote: CF2AYM Malli: HRO6253NRistiviite: 55LP32

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€609.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkaide
VäriPergamentti
Kokonaiskorkeus5-5 / 8 "
Kokonaispituus240 "
Tyyppisisusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusHinta
ACROVYN 6C253N Kaide, sisustus, pergamentti | CF2AYL 55LP27 6C253N4-1 / 2 "€606.43
ACROVYN 4CQL253N Kaide, sisustus, pergamentti | CF2AYN 55LT01 4CQL253N5-1 / 2 "€1,257.69
ACROVYN HRB20253N Kaide, sisustus, pergamentti | CF2AYP 55LT05 HRB20253N5-5 / 8 "€1,391.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACROVYN HRO6253N Kaide, sisäpuoli, pergamentti
€609.08 / yksikkö