ACROVYN HRB20253N Kaide, sisustus, pergamentti | CF2AYP 55LT05

ACROVYN HRB20253N Kaide, sisäpuoli, pergamentti

Varastossa
Tuote: CF2AYP Malli: HRB20253NRistiviite: 55LT05

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,391.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkaide
VäriPergamentti
Kokonaiskorkeus5-5 / 8 "
Kokonaispituus240 "
Tyyppisisusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusHinta
ACROVYN 6C253N Kaide, sisustus, pergamentti | CF2AYL 55LP27 6C253N4-1 / 2 "€606.43
ACROVYN HRO6253N Kaide, sisustus, pergamentti | CF2AYM 55LP32 HRO6253N5-5 / 8 "€609.08
ACROVYN 4CQL253N Kaide, sisustus, pergamentti | CF2AYN 55LT01 4CQL253N5-1 / 2 "€1,257.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACROVYN HRB20253N Kaide, sisäpuoli, pergamentti
€1,391.28 / yksikkö