ACROVYN HRB20100N Kaide, Sisustus, Munankuori | CF2AZN ​​55LR64

ACROVYN HRB20100N Kaide, Sisustus, Munankuori

Varastossa
Tuote: CF2AZN Malli: HRB20100NRistiviite: 55LR64

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,391.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkaide
VäriMunankuori
Kokonaiskorkeus5-5 / 8 "
Kokonaispituus240 "
Tyyppisisusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusHinta
ACROVYN 6C100N Kaide, Sisustus, Munankuori | CF2AZK 55LN76 6C100N4-1 / 2 "€606.43
ACROVYN HRO6100N Kaide, Sisustus, Munankuori | CF2AZL 55LN81 HRO6100N5-5 / 8 "€609.08
ACROVYN 4CQL100N Kaide, Sisustus, Munankuori | CF2AZM 55LR60 4CQL100N5-1 / 2 "€1,257.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACROVYN HRB20100N Kaide, Sisustus, Munankuori
€1,391.28 / yksikkö