ACROVYN 4CQL100N Kaide, Sisustus, Munankuori | CF2AZM 55LR60

ACROVYN 4CQL100N Kaide, Sisustus, Munankuori

Varastossa
Tuote: CF2AZM Malli: 4CQL100NRistiviite: 55LR60

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,257.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkaide
VäriMunankuori
Kokonaiskorkeus5-1 / 2 "
Kokonaispituus240 "
Tyyppisisusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusHinta
ACROVYN 6C100N Kaide, Sisustus, Munankuori | CF2AZK 55LN76 6C100N4-1 / 2 "€606.43
ACROVYN HRO6100N Kaide, Sisustus, Munankuori | CF2AZL 55LN81 HRO6100N5-5 / 8 "€609.08
ACROVYN HRB20100N Kaide, Sisustus, Munankuori | CF2AZN ​​55LR64 HRB20100N5-5 / 8 "€1,391.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACROVYN 4CQL100N Kaide, Sisustus, Munankuori
€1,257.69 / yksikkö