ACROVYN 6C100N Kaide, Sisustus, Munankuori | CF2AZK 55LN76

ACROVYN 6C100N Kaide, Sisustus, Munankuori

Varastossa
Tuote: CF2AZK Malli: 6C100NRistiviite: 55LN76

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€606.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkaide
VäriMunankuori
Kokonaiskorkeus4-1 / 2 "
Kokonaispituus240 "
Tyyppisisusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusHinta
ACROVYN HRO6100N Kaide, Sisustus, Munankuori | CF2AZL 55LN81 HRO6100N5-5 / 8 "€609.08
ACROVYN 4CQL100N Kaide, Sisustus, Munankuori | CF2AZM 55LR60 4CQL100N5-1 / 2 "€1,257.69
ACROVYN HRB20100N Kaide, Sisustus, Munankuori | CF2AZN ​​55LR64 HRB20100N5-5 / 8 "€1,391.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACROVYN 6C100N Kaide, Sisustus, Munankuori
€606.43 / yksikkö