Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACROVYN FR125OS997N päätykappale, irlantilainen kerma, 1-1/8 x 1-1/8 x 5/64 tuuman koko | CF2HUM 55MD87

ACROVYN FR125OS997N päätykappale, irlantilainen kerma, 1-1/8 x 1-1/8 x 5/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF2HUM Malli: FR125OS997NRistiviite: 55MD87

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätykappale
VäriIrish Cream
Korkeus1-1 / 8 "
Pituus1-1 / 8 "
MateriaaliAcrovyn
Paksuus5 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHinta
ACROVYN SCR40CAP997N päätykappale, irlantilainen kerma, 3/4 x 4 x 5/64 tuuman koko | CF2HUE 55LY13 SCR40CAP997N4"3 / 4 "€13.99
ACROVYN FR225CAP997N päätykappale, irlantilainen kerma, 3/4 x 2-1/4 x 5/64 tuuman koko | CF2HUF 55MD80 FR225CAP997N2-1 / 4 "3 / 4 "€12.90
ACROVYN FR225OS997N päätykappale, irlantilainen kerma, 3/4 x 2-1/4 x 5/64 tuuman koko | CF2HUG 55MD81 FR225OS997N2-1 / 4 "3 / 4 "€14.33
ACROVYN FR125CAP997N päätykappale, irlantilainen kerma, 1-1/8 x 1-1/8 x 5/64 tuuman koko | CF2HUL 55MD86 FR125CAP997N1-1 / 8 "1-1 / 8 "€9.83
ACROVYN SCR64MCAP997N päätykappale, irlantilainen kerma, 1-1/4 x 6 x 5/64 tuuman koko | CF2HUN 55LY25 SCR64MCAP997N6"1-1 / 4 "€23.68
ACROVYN SCR64MOS997N päätykappale, irlantilainen kerma, 1-1/4 x 6 x 5/64 tuuman koko | CF2HUP 55LY26 SCR64MOS997N6"1-1 / 4 "€39.80
ACROVYN SCR48MCAP997N päätykappale, irlantilainen kerma, 1-1/4 x 4 x 5/64 tuuman koko | CF2HUQ 55LY19 SCR48MCAP997N4"1-1 / 4 "€18.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACROVYN FR125OS997N päätykappale, irlantilainen kerma, 1-1/8 x 1-1/8 x 5/64 tuumaa
€12.81 / yksikkö