Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACORN 2590-051-001 Muoviventtiilikokoonpano | AB9REW 2EWD4

ACORN 2590-051-001 Muoviventtiilikokoonpano

Varastossa
Tuote: AB9REW Malli: 2590-051-001Ristiviite: 2EWD4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€559.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräH- ja C-mittausventtiilikokoonpano
TyyppiMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.962
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)29.46
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Acorn 2590-051-001 Air-Trol -mittausventtiilikokoonpanoa käytetään putkisovelluksissa nesteiden virtauksen ohjaamiseen. Sen kestävä muovirakenne varmistaa korroosionkestävyyden ja hajoamisen ajan myötä. Sitä käytetään teollisissa ja kaupallisissa olosuhteissa. Tätä venttiilikokoonpanoa käytetään vesihuoltojärjestelmissä, LVI-asennuksissa ja muissa nesteenhallintajärjestelmissä.

Ominaisuudet:

  • Tämä venttiilikokoonpano sisältää komponentteja, kuten tarkistus/pysäytys/siivilä, jotka varmistavat tehokkaan ohjauksen ja suodatuksen LVI-järjestelmässä.
  • Sen mukana tulee ruostumattomasta teräksestä punotut syöttöletkut ja venttiilin asennuslevy, jotka tarjoavat kestäviä ja luotettavia komponentteja turvallisiin liitäntöihin.
  • Tämä annosteluventtiilikokoonpano sisältää nailoniset puristusmutterit, O-renkaat, pidikepidikkeet ja ruuvit liitäntöjen varmistamiseksi, kunnolliset tiivisteet ja yleisesti luotettavan suorituskyvyn putkiasennuksissa.
  • Se soveltuu putkisovelluksiin, mukaan lukien wc- ja wc-venttiilien yhdistelmät, käymälät ja suihkut, tarjoten monipuolista toimivuutta eri kalusteisiin.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa annosteluventtiilikokoonpanoa?

A. Tärkeimpiä tekijöitä ovat yhteensopivuus kiinnikkeiden kanssa, suunniteltu käyttö, mitat, mukaan lukien komponentit, materiaalit, vedenohjausmekanismi, mittaustekniikka, asennusvaatimukset, vedensäästöominaisuudet, paineluokitus ja huoltotarpeet.

K. Mitä minun pitäisi tehdä, jos kokoonpanossa veden virtaus vähenee ajan myötä?

A.

  • Tarkista osien, kuten suodattimien ja virtauksen säätimen, tukoksia tai roskia.
  • Puhdista tarvittavat osat, mukaan lukien siivilä ja virtauksen säädin, poistaaksesi kertyneet roskat.
  • Tarkista kalkin muodostuminen erityisesti kovan veden alueilla ja poista se kalkinpoistoaineilla.
  • Tarkasta annostelun servomoottori varmistaaksesi, että se toimii oikein veden asianmukaisen ohjauksen varmistamiseksi.
  • Tarkista asennus ja tarkista, onko veden virtaukseen vaikuttavia vuotoja tai kohdistusvirheitä.
  • Tarkista RH- ja LH-venttiilien rungot vaurioiden tai kulumien varalta, jotka voivat vaikuttaa kokoonpanon toimintaan.
  • Arvioi veden laatu ja toteuta toimenpiteitä, kuten suodatus tai veden pehmennys epäpuhtauksien estämiseksi.

K. Miten RH- ja LH-venttiilirunkojen sisällyttäminen edistää kokoonpanon toimivuutta?

V. Oikeanpuoleiset (RH) ja vasenkätiset (LH) venttiilirungot tarjoavat joustavuutta asennuksessa ja sopivat erilaisiin putkistokokoonpanoihin.

K. Mitä turvatoimia minun tulee tehdä, kun käytän tätä annostusventtiilikokoonpanoa?

A.

  • Suosi ammattiasennusta oikean asennuksen varmistamiseksi ja turvallisuusriskien minimoimiseksi.
  • Pysy määritetyissä painerajoissa vaurioiden välttämiseksi ja turvallisen toiminnan varmistamiseksi.
  • Vältä osien liiallista kiristämistä asennuksen aikana, jotta kokoonpano ei vaurioidu.
  • Käytä asennuksessa asianmukaisia ​​työkaluja loukkaantumisen ja komponenttien vaurioitumisen välttämiseksi.
  • Käytä sopivia suojavarusteita, kuten käsineitä tai suojalaseja, asennuksen tai huollon aikana.
  • Priorisoi asianmukaiset paineenalennusmekanismit ylipaineen muodostumisen välttämiseksi.
  • Noudata oikeita sammutustoimenpiteitä suoritettaessa huoltoa tai korjauksia onnettomuuksien välttämiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTyyppiHinta
ACORN 2570-105-001 Muoviventtiilikokoonpano | AB9RET 2EWC9 2570-105-001AnnosteluventtiilikokoonpanoMuovi€223.22
ACORN 2590-050-001 Muoviventtiilikokoonpano | AB9REV 2EWD3 2590-050-001MuoviventtiilikokoonpanoEi mitata H & C: tä€479.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACORN 2590-051-001 Muoviventtiilikokoonpano
€559.13 / yksikkö