Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACORN 2590-050-001 Muoviventtiilikokoonpano | AB9REV 2EWD3

ACORN 2590-050-001 Muoviventtiilikokoonpano

Varastossa
Tuote: AB9REV Malli: 2590-050-001Ristiviite: 2EWD3

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€479.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuoviventtiilikokoonpano
TyyppiEi mitata H & C: tä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.917
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)39.12
Laivan leveys (cm)29.46
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTyyppiHinta
ACORN 2570-105-001 Muoviventtiilikokoonpano | AB9RET 2EWC9 2570-105-001AnnosteluventtiilikokoonpanoMuovi€223.22
ACORN 2590-051-001 Muoviventtiilikokoonpano | AB9REW 2EWD4 2590-051-001H- ja C-mittausventtiilikokoonpanoMuovi€559.13

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACORN 2590-050-001 Muoviventtiilikokoonpano
€479.13 / yksikkö