Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACORN 2432-020-002 Venttiilikokoonpano laajennetulla varrella | AB7WPU 24E592

ACORN 2432-020-002 Venttiilikokoonpano, jossa varsi

Varastossa
Tuote: AB7WPU Malli: 2432-020-002Ristiviite: 24E592

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€516.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVenttiilikokoonpano laajennetulla varrella
MateriaaliMessinki, ruostumaton, muovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACORN 2432-020-002 Venttiilikokoonpano, jossa varsi
€516.22 / yksikkö