ACORN 1950-1-CSS WC-pesuallas, jossa hana hopea | AG6ZZX 49T917

ACORN 1950-1-CSS WC-pesuallas, jossa hana hopea

Varastossa
Tuote: AG6ZZX Malli: 1950-1-CSSRistiviite: 49T917

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€532.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyhuoneen pesuallas
ADA-yhteensopivaEi
Takaisin SplashKyllä
Takaisin roiskeiden korkeus3"
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kulhon syvyys6"
Kulhon muotoSuorakulmainen
Kulhon koko14-1/2" x 9-1/2"
VäriHopea
Tyhjennysaukko1.5 "
Hana Reikä Dia.1-5 / 16 "
Hanan kiinnityskeskukset4"
Hanan käyttömanuaalinen
Virtausnopeus0.5 gpm
Mitata16
AsennustyyppiSeinä
Reikien lukumäärä3
Lukumäärä Asemat1
Kokonaiskorkeus7"
Kokonaispituus15 "
kokonaisleveys18 "
Asuin / kaupallinenKaupallinen
Sivu SplashEi
Hanalla / ilman hanaaHanan mukana

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.4555
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi7324100010

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: DURA-WARE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhon syvyysKulhon kokoKokonaiskorkeusKokonaispituusHanalla / ilman hanaaHinta
ACORN 1950-1-09-GT-H34 WC-pesuallas ilman hana hopeaa AG6ZZV 49T915 1950-1-09-GT-H346"14-1/2" x 9-1/2"7"15 "Ilman hanaa€469.06
ACORN 1953-1-09-GT-H34 Pesuallas ilman hana hopeaa | AG6ZZW 49T916 1953-1-09-GT-H345"14 "x 12" x 5 "26 "22 "Ilman hanaa€513.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACORN 1950-1-CSS WC-pesuallas, jossa hana hopea
€532.30 / yksikkö