ACORN 1950-1-09-GT-H34 WC-pesuallas ilman hana hopeaa AG6ZZV 49T915

ACORN 1950-1-09-GT-H34 Pesuallas ilman hanaa hopea

Varastossa
Tuote: AG6ZZV Malli: 1950-1-09-GT-H34Ristiviite: 49T915

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€469.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyhuoneen pesuallas
ADA-yhteensopivaEi
Takaisin SplashKyllä
Takaisin roiskeiden korkeus3"
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kulhon syvyys6"
Kulhon muotoSuorakulmainen
Kulhon koko14-1/2" x 9-1/2"
VäriHopea
Tyhjennysaukko1.5 "
Hana Reikä Dia.1-5 / 16 "
Hanan kiinnityskeskukset4"
Virtausnopeus0.5 gpm
Mitata16
AsennustyyppiSeinä
Reikien lukumäärä3
Lukumäärä Asemat1
Kokonaiskorkeus7"
Kokonaispituus15 "
kokonaisleveys18 "
Asuin / kaupallinenKaupallinen
Sivu SplashEi
Hanalla / ilman hanaaIlman hanaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.983
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi7324100010

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: DURA-WARE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhon syvyysKulhon kokoKokonaiskorkeusKokonaispituusHanalla / ilman hanaaHinta
ACORN 1953-1-09-GT-H34 Pesuallas ilman hana hopeaa | AG6ZZW 49T916 1953-1-09-GT-H345"14 "x 12" x 5 "26 "22 "Ilman hanaa€513.10
ACORN 1950-1-CSS WC-pesuallas, jossa hana hopea | AG6ZZX 49T917 1950-1-CSS6"14-1/2" x 9-1/2"7"15 "Hanan mukana€532.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACORN 1950-1-09-GT-H34 Pesuallas ilman hanaa hopea
€469.06 / yksikkö