VESTIL LPRO-SS-48-9-4 konesuoja, matala profiili, 9 x 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4XHG Malli: LPRO-SS-48-9-4Ristiviite: 5NRD9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,001.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatalaprofiilinen konesuoja
LiitetyyppiPultti päällä
Pollarin pituus48 5 / 8 "
VäriHopea
Halkaisija4 1 / 2 "
LuokkaGrade 304
Korkeus9"
Mukana asennuslaitteistoEi
Pituus51.5 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Asennuslevyn mitat8 "x 8" x 5/8 "
Asennuslevyn reiän halk.0.875 "
Asennuslevyn pituus8"
Asennuslevyn leveys8"
AsennustyyliLattia asennettu
Nettopaino38 lb
Nimellinen pituus1 ft.
Kiinnitysreikien määrä8
Kylkiluiden määrä0
Kokonaissyvyys8"
Kokonaiskorkeus8.94 "
Kokonaispituus8"
kokonaisleveys52.13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.9
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)139.7
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPollarin pituusKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
VESTIL LPRO-SS-36-9-4 konesuoja, Lo-profiili, 9 x 36 tuuman koko | AE4XHF 5NRD8 LPRO-SS-36-9-436 5 / 8 "8.94 "40.13 "€844.03
VESTIL LPRO-SS-36-16-4 konesuoja, matala profiili, 16 x 36 tuuman koko | AE4XHH 5NRE0 LPRO-SS-36-16-436 5 / 8 "16.94 "40.13 "€925.90
VESTIL LPRO-SS-48-16-4 konesuoja, matala profiili, 16 x 48 tuuman koko | AE4XHJ 5NRE1 LPRO-SS-48-16-448 5 / 8 "16.94 "52.13 "€960.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LPRO-SS-48-9-4 konesuoja, matala profiili, 9 x 48 tuumaa
€1,001.42 / yksikkö