ACME ELECTRIC TB300B016F2 Teollisuuden ohjausmuuntaja, 0.300 kVA, 2-napainen ensiölohko kiinteästi asennettu | CD7JEQ

ACME ELECTRIC TB300B016F2 teollisuusohjausmuuntaja, 0.300 kVA, 2-napainen ensiölohko integroitu

Tuote: CD7JEQ Malli: TB300B016F2
€159.81 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 2 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjausmuuntaja
rakentaminenkapseloitu
Taajuus50 / 60 Hz
Korkeus4.75 "
Pituus5.775 "
Ensiöjännite380 / 400 / 415V
Toisiojännite110 X 220 V
Leveys4.5 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 380/400/415 V ensiöjännite, 110 x 220 V toisiojännite

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
ACME ELECTRIC TB350B016 teollisuusohjausmuuntaja, 0.350 kVA | CD7HXW TB350B0164.75 "4.4 "4.5 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC TB350B016F2 Teollisuuden ohjausmuuntaja, 0.350 kVA, 2-napainen ensiölohko kiinteästi asennettu | CD7HXX TB350B016F24.75 "5.775 "4.5 "€164.67
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC TB500B016 teollisuusohjausmuuntaja, 0.500 kVA | CD7HZC TB500B0166.11 "5.14 "5.25 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC TB500B016F2 teollisuusohjausmuuntaja, 0.500 kVA, 2-napainen ensisijainen lohko kiinteästi asennettu | CD7HZE TB500B016F26.11 "6.515 "5.25 "€214.49
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC TB50A016 teollisuusohjausmuuntaja, 0.050 kVA | CD7JAF TB50A0163.78 "3.14 "3"-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC TB50A016F2 teollisuusohjausmuuntaja, 0.500 kVA, 2-napainen ensisijainen lohko kiinteästi asennettu | CD7JAH TB50A016F23.78 "4.515 "3"€75.19
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC TB150B016 teollisuusohjausmuuntaja, 0.150 kVA | CD7JBC TB150B0164.03 "3.77 "3.75 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC TB300B016F2 teollisuusohjausmuuntaja, 0.300 kVA, 2-napainen ensiölohko integroitu
€159.81 / yksikkö