Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACME ELECTRIC T181063 Buck Boost -muuntaja, yksivaiheinen, 150VA | BC7XKA

ACME ELECTRIC T181063 Buck Boost -muuntaja, yksivaiheinen, 150VA

Varastossa
Tuote: BC7XKA Malli: T181063Ristiviite: 4LEJ6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€416.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBuck Boost -muuntaja
rakentaminenkapseloitu
Taajuus50 / 60 Hz
Korkeus11.62 "
kVA-luokitus0.15 kVA
Pituus5.13 "
Maks. Lämpötila115 astetta C
AsennustyyppiSeinä
NEMA-luokitusNema 3R
Ensiöjännite240 V X 480 V
Toisiojännite24 / 48V
Leveys5.5 "
KäämitysmateriaaliKupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 240 X 480 V ensiöjännite, 24/48 V toisiojännite

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
ACME ELECTRIC T243571 Buck Boost -muuntaja, yksivaiheinen, 10kVA | BC7PPD T24357120.81 "11.59 "11.75 "€4,168.82
ACME ELECTRIC T137924 Buck Boost -muuntaja, yksivaiheinen, 5kVA | BC7PRE T1379249.06 "4.2 "4.37 "€3,122.21
ACME ELECTRIC T243570 Buck Boost -muuntaja, yksivaiheinen, 7.5kVA | BC7PRF T24357020.81 "10.84 "11.12 "€3,821.92
ACME ELECTRIC T137920 Buck Boost -muuntaja, yksivaiheinen, 1kVA | BC7PVF T1379206.41 "3.05 "3.14 "€844.58
ACME ELECTRIC T137923 Buck Boost -muuntaja, yksivaiheinen, 3kVA | BC7QYG T1379238.68 "3.88 "4.08 "€1,797.01
ACME ELECTRIC T181066 Buck Boost -muuntaja, yksivaiheinen, 750VA | BC7VFN T18106614.38 "7.13 "10.31 "€753.14
ACME ELECTRIC T181061 Buck Boost -muuntaja, yksivaiheinen, 50VA | BC7ZZQ T1810619.68 "4.51 "4.75 "€288.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC T181063 Buck Boost -muuntaja, yksivaiheinen, 150VA
€416.90 / yksikkö