ACME ELECTRIC CE750B009 Teollisuuden ohjausmuuntaja, 0.750 kVA | CD7JEY

ACME ELECTRIC CE750B009 teollisuusohjausmuuntaja, 0.750 kVA

Tuote: CD7JEY Malli: CE750B009Ristiviite: 492A16
€249.17 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 2 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjausmuuntaja
rakentaminenkapseloitu
Taajuus50 / 60 Hz
Korkeus7"
Pituus5.56 "
Ensiöjännite220, 230, 240/380, 400, 416/440, 460, 480/550, 575, 600 V
Toisiojännite23, 24, 25/110, 115, 120 V.
Leveys6.38 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 230/400/460/575 V ensiöjännite, 24/115 V toisiojännite

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC CE750B009 teollisuusohjausmuuntaja, 0.750 kVA
€249.17 / yksikkö