ACME ELECTRIC CE500B009 Teollisuuden ohjausmuuntaja, 0.500 kVA | CD7HLV

ACME ELECTRIC CE500B009 teollisuusohjausmuuntaja, 0.500 kVA

Tuote: CD7HLV Malli: CE500B009
€189.00 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 2 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjausmuuntaja
rakentaminenkapseloitu
Taajuus50 / 60 Hz
Korkeus6.19 "
Pituus4.5 "
Ensiöjännite220, 230, 240/380, 400, 416/440, 460, 480/550, 575, 600 V
Toisiojännite23, 24, 25/110, 115, 120 V.
Leveys5.25 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 230/400/460/575 V ensiöjännite, 24/115 V toisiojännite

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC CE500B009 teollisuusohjausmuuntaja, 0.500 kVA
€189.00 / yksikkö