ACME ELECTRIC AA51402012 Kaupallinen muuntaja, Toroid, 140VA | CD7JXA AA51402-012

ACME ELECTRIC AA51402012 Kaupallinen muuntaja, Toroid, 140VA

Tuote: CD7JXA Malli: AA51402012Ristiviite: AA51402-012
€120.89 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 3 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuuntaja
Taajuus50 / 60 Hz
Korkeus1.9 "
Dia ulkopuolella.3.9 "
Ensiöjännite117 / 234V
Toisiovirta5.8 A
Toisiojännite2 X 12 V

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 117/234V ensiöjännite, 2 x 12V toisiojännite

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVääntömomenttiKorkeusPituusLeveysDia ulkopuolella.ToisiovirtaToisiojänniteAkselin tyyppiHinta
ACME ELECTRIC AA50152009 Kaupallinen muuntaja, Toroid, 15VA | CD7HVQ AA50152-009 AA50152009-1.3 "--2.5 "0.8 A2 X 9 V-€100.79
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC AA50152006 Kaupallinen muuntaja, Toroid, 15VA | CD7HVT AA50152-006 AA50152006-1.3 "--2.5 "1.3 A2 X 6 V-€100.79
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC AA50152012 Kaupallinen muuntaja, Toroid, 15VA | CD7HVV AA50152-012 AA50152012-1.3 "--2.5 "0.6 A2 X 12 V-€100.79
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC AA50152018 Kaupallinen muuntaja, Toroid, 15VA | CD7HVW AA50152-018 AA50152018-1.3 "--2.5 "0.4 A2x18V-€100.79
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC AA50152015 Kaupallinen muuntaja, Toroid, 15VA | CD7HVX AA50152-015 AA50152015-1.3 "--2.5 "0.5 A2x15V-€100.79
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC AA50152022 Kaupallinen muuntaja, Toroid, 15VA | CD7HWA AA50152-022 AA50152022-1.3 "--2.5 "0.3 A2 X 22 V-€100.79
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC AA50302009 Kaupallinen muuntaja, Toroid, 30VA | CD7HWD AA50302-009 AA50302009-1.5 "--3"1.7 A2 X 9 V-€104.94
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC AA51402012 Kaupallinen muuntaja, Toroid, 140VA
€120.89 / yksikkö