Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS61608C10 Socket Head Cap Screw, 5/8 Inch Length, #8-32 Thread Size, 316H5 Grade | CG6LXD 484Z04

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS61608C10 kantapääruuvi, pituus 5/8 tuumaa, kierrekoko #8-32, luokka 316H5

Varastossa
Tuote: CG6LXD Malli: ZSS61608C10Ristiviite: 484Z04

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko# 8-32
Aseman koko9 / 64 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka316H5
Pää Dia.0.2656 "
Pään korkeus0.1719 "
Head TypeLieriömäinen
Reiän kokoEi tuuletettu
Pituus5 / 8 "
Min. Vetolujuus130,000 psi
Min. Kierteen pituus5 / 8 vuonna
Rockwellin kovuusC25
Itselukittuva elementtiEi
StandardiASME B18.3
TyyliKuusiokoloruuvi
MittausjärjestelmäTuuma
Kieli Dia.#8
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS61608C10 kantapääruuvi, pituus 5/8 tuumaa, kierrekoko #8-32, luokka 316H5
€18.60 / yksikkö