Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSQ60151C28 Socket Head Cap Screw, 1-3/4 Inch Length, 5/16-18 Thread Size, 18-8 Grade | CG6LWP 485A19

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSQ60151C28 kantapääruuvi, pituus 1-3/4 tuumaa, kierrekoko 5/16-18, luokka 18-8

Varastossa
Tuote: CG6LWP Malli: ZSQ60151C28Ristiviite: 485A19

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko5 / 16 "-18
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeNeliönmuotoinen pistorasia
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Pää Dia.0.4688 "
Pään korkeus0.4688 "
Head TypeLieriömäinen
Reiän kokoEi tuuletettu
Pituus1 3 / 4 "
Min. Vetolujuus90,000 PSI
Min. Kierteen pituus1 3/4 tuumaa
Rockwellin kovuusC25
Itselukittuva elementtiEi
StandardiASME B18.3
TyyliKuusiokoloruuvi
MittausjärjestelmäTuuma
Kieli Dia.5 / 16 "
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0189
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSQ60151C28 kantapääruuvi, pituus 1-3/4 tuumaa, kierrekoko 5/16-18, luokka 18-8
€26.39 / yksikkö