Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKAT VALMISTETUT TUOTTEET RYHMÄ ZSQ60114C24 Pistorasiaruuvi, 1-1/2 tuuman pituus, 1/4-20 kierrekoko, 18-8 luokka | CG6LWB 485A13

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSQ60114C24 kantapääruuvi, pituus 1-1/2 tuumaa, kierrekoko 1/4-20, luokka 18-8

Varastossa
Tuote: CG6LWB Malli: ZSQ60114C24Ristiviite: 485A13

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeNeliönmuotoinen pistorasia
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Pää Dia.0.4375 "
Pään korkeus0.375 "
Head TypeLieriömäinen
Reiän kokoEi tuuletettu
Pituus1 1 / 2 "
Min. Vetolujuus90,000 PSI
Min. Kierteen pituus1 1/2 tuumaa
Rockwellin kovuusC25
Itselukittuva elementtiEi
StandardiASME B18.3
TyyliKuusiokoloruuvi
MittausjärjestelmäTuuma
Kieli Dia.1 / 4 "
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0117
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSQ60114C24 kantapääruuvi, pituus 1-1/2 tuumaa, kierrekoko 1/4-20, luokka 18-8
€16.21 / yksikkö