Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKAT VALMISTETUT TUOTTEET RYHMÄ Z5405 Architect Bolt, 5/16-18 Koko | AE4PJE 5MB68

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z5405 Architect Bolt, 5/16-18 koko

Varastossa
Tuote: AE4PJE Malli: Z5405Ristiviite: 5MB68

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkitehtoninen pultti
Tynnyri Dia.1 / 2 "
Tynnyripää Dia.3 / 4 "
Tynnyripään korkeus3 / 16 "
Tynnyrin pituus2 1 / 16 "
Tynnyrin langan syvyys1.25 "
Drive TypeRajaton
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään tyylisitoa
MateriaaliMessinki
Rockwellin kovuusB60
Kierrepään halkaisija.37 / 64 "
Kierrepään korkeus0.191 "
RuuvimateriaaliMessinkipinnoitettu teräs
Ruuvilangan pituus1-1 / 2 "
Vetolujuus55000 psi
Kierteen koko5 / 16-18
Tyyppiuritettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7415338010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z5405 Architect Bolt, 5/16-18 koko
€14.73 / yksikkö