Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKAT VALMISTETUT TUOTTEET RYHMÄ Z5301 Architect Bolt, 1/4-20 Koko | AE4PHL 5MB51

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z5301 Architect Bolt, 1/4-20 koko

Varastossa
Tuote: AE4PHL Malli: Z5301Ristiviite: 5MB51

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkitehtoninen pultti
Tynnyri Dia.3 / 8 "
Tynnyripää Dia.9 / 16 "
Tynnyripään korkeus5 / 32 "
Tynnyrin pituus3"
Tynnyrin langan syvyys3 / 4 "
Drive TypeRajaton
Suorittaa loppuunkromi
Pään tyylisitoa
MateriaaliMessinki
Rockwellin kovuusB60
Kierrepään halkaisija.15 / 32 "
Kierrepään korkeus0.153 "
RuuvimateriaaliKromattu teräs
Ruuvilangan pituus1-1 / 2 "
Vetolujuus55000 psi
Kierteen koko1 / 4-20
Tyyppiuritettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi7415338010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z5301 Architect Bolt, 1/4-20 koko
€30.83 / yksikkö