Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKAT VALMISTETUT TUOTTEET RYHMÄ Z4402-KIT Tynnyripulttivalikoima, 12 kokoa, 18-8 ruostumatonta terästä, 250 kpl | AC4AMV 2YAR7

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z4402-KIT tynnyripulttivalikoima, 12 kokoa, 18-8 ruostumatonta terästä, 250 osaa

Varastossa
Tuote: AC4AMV Malli: Z4402-KITRistiviite: 2YAR7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,704.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTynnyripulttivalikoima
Drive TypeCombo
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään tyylisitoa
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Palojen lukumäärä250
Kokojen lukumäärä12
TyyppiCombo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7685
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z4402-KIT tynnyripulttivalikoima, 12 kokoa, 18-8 ruostumatonta terästä, 250 osaa
€1,704.92 / yksikkö