Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKAT VALMISTETUT TUOTTEET RYHMÄ Z1962-5 Kuusiokolomutteri, pituus 0.205 tuumaa, teräs, 5-40 kierrekoko, 13/64 tuuman porakoko, 5PK | CG6LNU 484X80

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z1962-5 kuusiokolomutteri, pituus 0.205 tuumaa, teräs, kierrekoko 5-40, porakoko 13/64 tuumaa, 5PK

Varastossa
Tuote: CG6LNU Malli: Z1962-5Ristiviite: 484X80

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.77 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiomutteri
Rungon halkaisija0.187 "
Poran koko13 / 64 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Reiän koko0.202 "
Pituus0.205
MateriaaliTeräs
Kierteen koko5-40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z1962-5 kuusiokolomutteri, pituus 0.205 tuumaa, teräs, kierrekoko 5-40, porakoko 13/64 tuumaa, 5PK
€37.77 /pakkaus