Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKAT VALMISTETUT TUOTTEET RYHMÄ STR60131C05 Olkaruuvi, 8-32 kierrekoko, 5/16 tuuman pituus | AB8HYT 25L240

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60131C05 Olkaruuvi, kierrekoko 8-32, pituus 5/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8HYT Malli: STR60131C05Ristiviite: 25L240

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi
Aseman koko3 / 32 "
Drive TypeHex Socket
Pää Dia.0.296-0.312 "
Pään korkeus0.146 - 0.156 "
Pään tyyliStandardi
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Min. Vetolujuus70000 psi
Rockwellin kovuusB55
LeikkauslujuusEI ARVIOITU
Olkapään halkaisija.3 / 16 "
Olkapään pituus5 / 16 "
Olkapään pituuden toleranssi+/- 0.005 "
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alueEi arvioitu
thread Pituus3 / 16 "
Kierteen koko8-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0014
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)1.52
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi7318156010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: AMPG303

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60131C05 Olkaruuvi, kierrekoko 8-32, pituus 5/16 tuumaa
€10.09 / yksikkö