Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ERIKOISMERKIT ZFD878VS Nfr Sign Adhesive Vinyl 10 x 14 In | AF4UBE 9K805

ACCUFORM SIGNS ZFD878VS Nfr kylttiliimavinyyli 10 x 14 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4UBE Malli: ZFD878VSRistiviite: 9K805

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvamerkki
Koko10 x 14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)35.81
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
SAATUMISMERKIT ZFD878VP Nfr-kyltti muovi 10 x 14 tuumaa | AF3VFU 8DJ71 ZFD878VP10 x 14 "€28.58
ERIKOISMERKIT SBZFD870VS Nfr Sign Itsekiinnittyvä 7 x 10 tuumaa espanja | AF3WWL 8DUV5 SBZFD870VS7 x 10 "€18.86
SAATUMISMERKIT ZFD870VP Nfr Kyltti Muovi 7 x 10 Tuumaa AF4BKF 8NMG9 ZFD870VP7 x 10 "€20.68
SAATUMISMERKIT ZFD870VS Nfr Sign Adhesive Vinyl 7 x 10 In | AF4REQ 9GEU4 ZFD870VS7 x 10 "€18.86
SAATUMISMERKIT SBZFD870VP Nfr Kyltimuovi 7 x 10 tuumaa espanja | AF4UFJ 9KAG5 SBZFD870VP7 x 10 "€20.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS ZFD878VS Nfr kylttiliimavinyyli 10 x 14 tuumaa
€24.55 / yksikkö