Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACCUFORM SIGNS ZFD841VA kemiallinen etiketti 7 tuumaa leveys 10 tuumaa korkeus | AF4PHK 9E576

ACCUFORM SIGNS ZFD841VA kemiallinen etiketti 7 tuumaa leveys 10 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AF4PHK Malli: ZFD841VARistiviite: 9E576

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemiallinen etiketti
Korkeus10 "
Selite / taustaväriSininen, punainen, keltainen, musta / valkoinen
MateriaaliAlumiini
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8310000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
ACCUFORM SIGNS ZFD841VP kemiallinen etiketti muovinen 10 tuuman korkeus | AF4PHL 9E578 ZFD841VPMuovi€26.83
ACCUFORM SIGNS ZFD841VS Chemical Label Adhesive Vinyyli 10 tuumaa Korkeus | AF6ARF 9UDC2 ZFD841VSLiima-vinyyli€23.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS ZFD841VA kemiallinen etiketti 7 tuumaa leveys 10 tuumaa korkeus
€18.27 / yksikkö