Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKIT TSS813 Status Alert Tag Holder 12 x 4-1 / 2 | AD4TPR 43Z254

ACCUFORM SIGNS TSS813 Status Alert Tag pidike 12 x 4-1/2

Varastossa
Tuote: AD4TPR Malli: TSS813Ristiviite: 43Z254

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTilahälytystunnisteen haltija
LäpivientiEi eristetty
Korkeus12 "
Reiän koko2-3 / 4 ", tyhjennä ikkunan koko 5-1 / 2 x 2-3 / 4"
Selite / taustaväriMusta / valkoinen
MateriaaliMuovi
Kääntöpuolen selite(Tyhjä)
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3920610000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TARKKUUSMERKIT TSS805 Status Alert Tag Holder 12 x 4-1 / 2 | AD4TPQ 43Z253 TSS805€58.42
TARKKUUSMERKIT TSS811 Status Alert Tag Holder 12 x 4-1 / 2 | AD4TPT 43Z255 TSS811€61.28
TARKKUUSMERKIT TSS803 Status Alert Tag Holder 12 x 4-1 / 2 | AD4TPU 43Z256 TSS803€61.28
TARKKUUSMERKIT TSS807 Status Alert Tag Holder 12 x 4-1 / 2 | AD4TPV 43Z257 TSS807€64.22
TARKKUUSMERKIT TSS817 Status Alert Tag Holder 12 x 4-1 / 2 | AD4TPW 43Z258 TSS817€63.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS TSS813 Status Alert Tag pidike 12 x 4-1/2
€64.79 / yksikkö