HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS YQ100PLUS -adapterijohtosarja 125 / 250v keltainen | AB3NJR 1UKB7

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS YQ100PLUS sovitinjohtosarja 125/250v Keltainen

Varastossa
Tuote: AB3NJR Malli: YQ100PLUSRistiviite: 1UKB7

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,866.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄlykäs Y-sovitinjohtosarja
VäriKeltainen
Connector Type(2) 50A 125 / 250V tai (1) 50A 125 / 250V tappi ja holkki
Johdon pituus9ft.
Mitata10 ja 6 AWG
Mittari / kapellimestari2 / 4 ja 6 / 4
Takki väriKeltainen
Takin materiaalikestomuovi
Maks. Vahvistimet50
NEMA-pistokkeen määrityksetEi eristetty
NEMA-vastaanottimen määrityksetEi eristetty
Myyntipisteiden lukumäärä3
Liitä kokoonpanoEi eristetty
Temp. alue2-140 astetta F
Jännitearvot125/250

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.3425
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)69.85
Laivan leveys (cm)59.69
HS-koodi8504409550
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS YQ100PLUS sovitinjohtosarja 125/250v Keltainen
€7,866.36 / yksikkö