Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACCUFORM SIGNS TAR736 tarkastuslappurulla 6-1/4 x 3 - 250 kpl pakkaus | AD4TNW 43Z235

ACCUFORM SIGNS TAR736 tarkastuslappurulla 6-1/4 x 3 - 250 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4TNW Malli: TAR736Ristiviite: 43Z235

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€209.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkastuskilpi rullalla
LäpivientiEi eristetty
Korkeus6.25 "
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta / keltainen
Materiaali10 miljoonaa PF -kartonkia
Kääntöpuolen seliteAvain tehtävät
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0575
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)19.37
Laivan leveys (cm)19.37
HS-koodi3902100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSelite / taustaväriKääntöpuolen seliteHinta
TARKKUUSMERKIT TAR702 -tarkastusmerkki rullan mukaan 6.25 x 3 - 100 kpl pakkaus | AD4TNC 43Z218 TAR702Musta valkoinen; Valkoinen / VihreäTarkasta tämä laite huolellisesti ennen tarkastuskortin allekirjoittamista€59.77
TARKKUUSMERKIT TAR738 -tarkastusmerkki rullan mukaan 6.25 x 3 - 250 kpl pakkaus | AD4TND 43Z219 TAR738Musta valkoinen; Valkoinen / VihreäTarkasta tämä laite huolellisesti ennen tarkastuskortin allekirjoittamista€176.36
TARKKUUSMERKIT TAR710 -tarkastusmerkki rullan mukaan 6.25 x 3 - 100 kpl pakkaus | AD4TNE 43Z220 TAR710Musta valkoinen; Valkoinen punainenSammuttimen lataus- ja tarkastustiedot€89.59
TARKKUUSMERKIT TAR740 -tarkastusmerkki rullan mukaan 6.25 x 3 - 250 kpl pakkaus | AD4TNF 43Z221 TAR740Musta valkoinen; Valkoinen punainenSammuttimen lataus- ja tarkastustiedot€188.53
TARKKUUSMERKIT TAR704 -tarkastusmerkki rullan mukaan 6.25 x 3 - 100 kpl pakkaus AD4TNG 43Z222 TAR704Musta / keltainenTarkasta yksikkö huolellisesti ennen tarkastuspöytäkirjan allekirjoittamista€90.17
ACCUFORM SIGNS TAR722 Tarkastusmerkki rullalla 6.25 x 3 - 250 kpl | AD4TNH 43Z223 TAR722Musta / keltainenTarkasta yksikkö huolellisesti ennen tarkastuspöytäkirjan allekirjoittamista€207.59
TARKKUUSMERKIT TAR708 -tarkastusmerkki rullan mukaan 6.25 x 3 - 100 kpl pakkaus | AD4TNN 43Z228 TAR708Musta / valkoinenTarkastustiedot€85.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS TAR736 tarkastuslappurulla 6-1/4 x 3 - 250 kpl pakkaus
€209.88 / yksikkö