Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKIT TAR710 -tarkastusmerkki rullan mukaan 6.25 x 3 - 100 kpl pakkaus | AD4TNE 43Z220

ACCUFORM SIGNS TAR710 tarkastuslappu rullalla 6.25 x 3 - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4TNE Malli: TAR710Ristiviite: 43Z220

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkastuskilpi rullalla
LäpivientiEi eristetty
Korkeus6.25 "
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta valkoinen; Valkoinen punainen
Materiaali10 miljoonaa PF -kartonkia
Kääntöpuolen seliteSammuttimen lataus- ja tarkastustiedot
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4995
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)19.37
Laivan leveys (cm)19.37
HS-koodi3902100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSelite / taustaväriKääntöpuolen seliteHinta
TARKKUUSMERKIT TAR702 -tarkastusmerkki rullan mukaan 6.25 x 3 - 100 kpl pakkaus | AD4TNC 43Z218 TAR702Musta valkoinen; Valkoinen / VihreäTarkasta tämä laite huolellisesti ennen tarkastuskortin allekirjoittamista€59.77
TARKKUUSMERKIT TAR738 -tarkastusmerkki rullan mukaan 6.25 x 3 - 250 kpl pakkaus | AD4TND 43Z219 TAR738Musta valkoinen; Valkoinen / VihreäTarkasta tämä laite huolellisesti ennen tarkastuskortin allekirjoittamista€176.36
TARKKUUSMERKIT TAR740 -tarkastusmerkki rullan mukaan 6.25 x 3 - 250 kpl pakkaus | AD4TNF 43Z221 TAR740Musta valkoinen; Valkoinen punainenSammuttimen lataus- ja tarkastustiedot€188.53
TARKKUUSMERKIT TAR704 -tarkastusmerkki rullan mukaan 6.25 x 3 - 100 kpl pakkaus AD4TNG 43Z222 TAR704Musta / keltainenTarkasta yksikkö huolellisesti ennen tarkastuspöytäkirjan allekirjoittamista€90.17
ACCUFORM SIGNS TAR722 Tarkastusmerkki rullalla 6.25 x 3 - 250 kpl | AD4TNH 43Z223 TAR722Musta / keltainenTarkasta yksikkö huolellisesti ennen tarkastuspöytäkirjan allekirjoittamista€207.59
TARKKUUSMERKIT TAR708 -tarkastusmerkki rullan mukaan 6.25 x 3 - 100 kpl pakkaus | AD4TNN 43Z228 TAR708Musta / valkoinenTarkastustiedot€85.02
TARKKUUSMERKIT TAR728 -tarkastusmerkki rullan mukaan 6.25 x 3 - 250 kpl pakkaus | AD4TNP 43Z229 TAR728Musta / valkoinenTarkastustiedot€179.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS TAR710 tarkastuslappu rullalla 6.25 x 3 - 100 kpl pakkaus
€89.59 / yksikkö