Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VAROITUSMERKIT TAL325 Varoitusmerkki 5-1 / 4 x 3-1 / 4 tuumaa, musta / keltainen - 25 kpl: n pakkaus | AD2VZT 3VAX8

ACCUFORM SIGNS TAL325 varoitustarra 5-1/4 x 3-1/4 tuumaa musta/keltainen - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2VZT Malli: TAL325Ristiviite: 3VAX8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroitusmerkki
Korkeus5.25 "
Selite / taustaväriMusta / keltainen
Materiaali23 mil Muovi
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMateriaaliLeveysHinta
ERIKOISMERKIT TSS102PTP Varoitusmerkki 5-7 / 8 x 3-3 / 8 tuumaa, musta / keltainen - 25 kpl: n pakkaus | AD3FXB 3YYT7 TSS102PTP5.875 "Muovi3.38 "€76.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS TAL325 varoitustarra 5-1/4 x 3-1/4 tuumaa musta/keltainen - 25 kpl pakkaus
€67.58 / yksikkö