Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ERIKOISMERKIT TSS102PTP Varoitusmerkki 5-7 / 8 x 3-3 / 8 tuumaa, musta / keltainen - 25 kpl: n pakkaus | AD3FXB 3YYT7

ACCUFORM SIGNS TSS102PTP varoitustarra 5-7/8 x 3-3/8 tuumaa musta/keltainen - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD3FXB Malli: TSS102PTPRistiviite: 3YYT7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroitusmerkki
LäpivientiMetalli
Korkeus5.875 "
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta / keltainen
MateriaaliMuovi
Kääntöpuolen seliteTämä teline ei täytä liittovaltion / osavaltion OSHA-määrityksiä
Leveys3.38 "
Kestää vetovoimaa50 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMateriaaliLeveysHinta
VAROITUSMERKIT TAL325 Varoitusmerkki 5-1 / 4 x 3-1 / 4 tuumaa, musta / keltainen - 25 kpl: n pakkaus | AD2VZT 3VAX8 TAL3255.25 "23 mil Muovi3.25 "€67.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS TSS102PTP varoitustarra 5-7/8 x 3-3/8 tuumaa musta/keltainen - 25 kpl pakkaus
€76.70 / yksikkö