Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKOITUSMERKIT TAD835 Tyhjä tagi 9 x 4 tuuman valkoinen muovi - pakkaus 10 | AD2ZZH 3XCY9

ACCUFORM SIGNS TAD835 tyhjä etiketti 9 x 4 tuumaa valkoinen muovi - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2ZZH Malli: TAD835Ristiviite: 3XCY9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjä tag
VäriValkoinen
Korkeus9"
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
ACCUFORM SIGNS TAD831 Tyhjä etiketti 9 x 4 tuumaa R muovi - 10 kpl pakkaus | AD2ZZG 3XCY6 831 TADpunainen€37.35
TARKKUUSMERKIT TAD833 Tyhjä tagi 9 x 4 tuuman keltaista muovia - pakkaus 10 | AD2ZZK 3XCZ3 833 TADKeltainen€37.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS TAD835 tyhjä etiketti 9 x 4 tuumaa valkoinen muovi - 10 kpl pakkaus
€37.35 / yksikkö