Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKIT TAB105PTP Varoitusmerkki 5-3 / 4 x 3-1 / 4 - 25 kpl: n pakkaus | AD4TTK 43Z349

ACCUFORM SIGNS TAB105PTP varoitustarra 5-3/4 x 3-1/4 - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4TTK Malli: TAB105PTPRistiviite: 43Z349

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroitusmerkki
LäpivientiMetalli
Korkeus5.75 "
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta / keltainen
Materiaali15 mil RP muovi
Kääntöpuolen seliteBarricade Tag Älä poista
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)14.61
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSelite / taustaväriHinta
TARKKUUSMERKIT TAB103PTP Varoitusmerkki 5-3 / 4 x 3-1 / 4 - 25 kpl: n pakkaus | AD4TTM 43Z352 TAB103PTPMusta / valkoinen, keltainen€67.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS TAB105PTP varoitustarra 5-3/4 x 3-1/4 - 25 kpl pakkaus
€74.05 / yksikkö