Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKIT PTR428 Liimapohjainen mittanauha 2 x 80 tuumaa | AE9ZWY 6PDW3

ACCUFORM SIGNS PTR428 liimapohjainen mittanauha 2 x 80 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9ZWY Malli: PTR428Ristiviite: 6PDW3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiimapohjainen mittanauha
Terän väriValkoinen
Terän pituus80 "
Terän materiaaliMylar / polyesteri
Terän leveys2"
Valmistumisen tyyppiFt. / ​​Sisään.
asteikkoTuumaa ja jalkaa Alkaen 44 tuumaa ja jopa 80 tuumaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS PTR428 liimapohjainen mittanauha 2 x 80 tuumaa
€48.38 / yksikkö