Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKIT PST137-turvatallennuskyltit 24 x 18 tuuman Eng | AF4WTR 9MME6

ACCUFORM SIGNS PST137-turvakilvet 24 x 18 tuumaa Eng

Varastossa
Tuote: AF4WTR Malli: PST137Ristiviite: 9MME6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvallisuusjuliste
Korkeus24 "
KieliEnglanti
Legend tyyliTeksti ja symboli
MateriaaliVinyyli
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi4911914020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
TARKKUUSMERKIT PST220 Turvallisuusjuliste 24 x 18 tuuman joustava muovinen fin | AD2TFR 3TZE5 PST220Joustava muovi€37.13
SAATUMISMERKIT PST104 Turvallisuusjuliste 24 x 18 tuuman joustava muovinen fin | AD2TFV 3TZE8 PST104Joustava muovi€39.32
TARKKUUSMERKIT PST133-turvatallennuskyltit 24 x 18 tuuman Eng | AF3YXT 8FZJ2 PST133Vinyyli€39.70
TARKKUUSMERKIT PST120-turvatallennuskyltit 24 x 18 tuuman Eng | AF4PKH 9EJZ1 PST120Vinyyli€34.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS PST137-turvakilvet 24 x 18 tuumaa Eng
€34.85 / yksikkö