Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ERIKOISMERKIT PST106 Turvallisuusjuliste 24 x 18 tuuman joustava muovinen fin | AD2TFW 3TZE9

ACCUFORM SIGNS PST106 Turvajuliste 24 x 18 tuumaa Flex Plastic Eng

Varastossa
Tuote: AD2TFW Malli: PST106Ristiviite: 3TZE9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvallisuusjuliste
KieliEnglanti
Legend tyyliTeksti ja symboli
MateriaaliJoustava muovi
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TARKKUUSMERKIT PST318 Turvallisuusjuliste 24 x 18 tuuman joustava muovinen fin | AD2TFP 3TZE3 PST318€35.82
TARKKUUSMERKIT PST722 Turvallisuustietoinen juliste 24 x 18 tuuman eng | AD2TFQ 3TZE4 PST722€36.51
TARKKUUSMERKIT PST101 Turvallisuusjuliste 24 x 18 tuuman joustava muovinen fin | AD2TFU 3TZE7 PST101€35.87
TARKKUUSMERKIT PST122 Turvallisuusjuliste 24 x 18 tuuman joustava muovinen fin | AD2TFX 3TZF1 PST122€34.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS PST106 Turvajuliste 24 x 18 tuumaa Flex Plastic Eng
€35.32 / yksikkö