Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKIT PPE248 Personal Protectivr Equipment Chart / label Bookkit | AD2TGE 3TZG4

ACCUFORM SIGNS PPE248 Henkilösuojaimet Kaapeli/tarra Bookkit

Varastossa
Tuote: AD2TGE Malli: PPE248Ristiviite: 3TZG4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaavio ja etikettisarja
Korkeus24 "
KieliEnglanti
MateriaaliMuovi ja liimavinyyli
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS PPE248 Henkilösuojaimet Kaapeli/tarra Bookkit
€90.81 / yksikkö