Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SANI-LAV N3B Hog Wash Suutin, 200 PSI Max, Letkun väkäliitos, 3/4 tuuman liitännän koko | CT9VXF 46CF54

SANI-LAV N3B Hog Wash -suutin, 200 PSI Max, letkun väkäliitäntä, 3/4 tuuman liitoskoko

Varastossa
Tuote: CT9VXF Malli: N3BRistiviite: 46CF54

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€235.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuutin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANI-LAV N3B Hog Wash -suutin, 200 PSI Max, letkun väkäliitäntä, 3/4 tuuman liitoskoko
€235.69 / yksikkö