Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EHDOLLISET MERKIT MHZW14SLC sääntelemätön jätetarra 6 tuumaa H - 100 kpl pakkaus | AF4JYT 8YJH0

ACCUFORM SIGNS MHZW14SLC sääntelemätön jätetarra 6 tuuman H - 100 kpl

Varastossa
Tuote: AF4JYT Malli: MHZW14SLCRistiviite: 8YJH0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€167.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEi-säännelty jätetarra
Korkeus6"
Selite / taustaväriValkoinen / Sininen
MateriaaliItselaminoiva
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.18
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
EHDOLLISET MERKIT MHZW14PSL sääntelemätön jätetarra 6 tuuman H - 250 kpl pakkaus | AF3XQJ 8EHM0 MHZW14PSLItsekiinnittyvä paperi€76.30
ACCUFORM SIGNS MHZW14EVP Sääntelemätön jätemerkki 6 tuumaa H - 25 kpl: n pakkaus | AF3XQK 8EHM1 MHZW14EVPItsekiinnittyvä vinyyli€24.41
EHDOLLISET MERKIT MHZW14SLP sääntelemätön jätetarra 6 tuumaa H - pakkaus 25 | AF3XUE 8EMT8 MHZW14SLPItselaminoiva€59.68
ACCUFORM SIGNS MHZW14PSP Sääntelemätön jätemerkki 6 tuumaa leveä - 25 kpl: n pakkaus | AF4FQL 8UXL5 MHZW14PSPItsekiinnittyvä paperi€15.19
SAATUMISMERKIT MHZW14EVC sääntelemätön jätetarra 6 tuumaa H - 100 kpl pakkaus | AF4TCC 9J426 MHZW14EVCItsekiinnittyvä vinyyli€58.67
ERIKOISMERKIT MHZW14PSC sääntelemätön jätetarra 6 tuuman leveys - 100 kpl pakkaus | AF6ACQ 9TZ15 MHZW14PSCItsekiinnittyvä paperi€38.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS MHZW14SLC sääntelemätön jätetarra 6 tuuman H - 100 kpl
€167.44 / yksikkö