Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SAATUMISMERKIT KDD831 Ohjauspyörän suojus ei käynnisty 24 tuumaa | AC4WUE 30Z943

ACCUFORM SIGNS KDD831 ohjauspyörän kansi Älä käynnisty 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4WUE Malli: KDD831Ristiviite: 30Z943

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjauspyörän ilmoituskansi
VäriValkoinen / musta, punainen
Pituus24 "
MateriaaliVahvistettu vinyyli
TyyppiÄlä käynnistä tai siirrä ajoneuvoa
Pyörän halkaisija24 "
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)0.95
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusTyyppiPyörän halkaisijaLeveysHinta
SAATUMISMERKIT KDD811 Ohjauspyörän suojus ei toimi 16 | AC4WTZ 30Z938 811 KDDValkoinen / musta, punainen16 "Älä käytä tai liikuta ajoneuvoa16 "16 "€63.16
SAATUMISMERKIT KDD824-ohjauspyörän suojus ei toimi 20 | AC4WUA 30Z939 824 KDDValkoinen / musta, punainen20 "Älä käytä tai liikuta ajoneuvoa20 "20 "€75.27
SAATUMISMERKIT KDD832 Ohjauspyörän suojus ei toimi 24 | AC4WUB 30Z940 832 KDDValkoinen / musta, punainen24 "Älä käytä tai liikuta ajoneuvoa24 "24 "€93.46
AKSELIMERKIT KDD814 Ohjauspyörän suojus ei käynnisty 16 tuumaa | AC4WUC 30Z941 814 KDDValkoinen / musta, punainen16 "Älä käynnistä tai siirrä ajoneuvoa16 "16 "€63.37
ACCUFORM SIGNS KDD822 Ohjauspyörän kansi Älä aloita 20 tuumaa | AC4WUD 30Z942 822 KDDValkoinen / musta, punainen20 "Älä käynnistä tai siirrä ajoneuvoa20 "20 "€75.67
SAATUMISMERKIT KDD718 Ohjauspyörän suojus ei toimi 16 | AC4WUF 30Z944 718 KDDValkoinen / musta, punainen16 "Älä käytä tai liikuta ajoneuvoa. Tätä ajoneuvoa huoltaa16 "16 "€56.94
SAATUMISMERKIT KDD722 Ohjauspyörän suojus ei toimi 20 | AC4WUG 30Z945 722 KDDValkoinen / musta, punainen20 "Älä käytä tai liikuta ajoneuvoa. Tätä ajoneuvoa huoltaa20 "20 "€78.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS KDD831 ohjauspyörän kansi Älä käynnisty 24 tuumaa
€93.31 / yksikkö