Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKIT DTA215 -kalvopäällysteinen kalvo - pakkaus 2 | AD2VKK 3UVL9

ACCUFORM SIGNS DTA215 kalvon sisäosa - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2VKK Malli: DTA215Ristiviite: 3UVL9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäpinäkyvä kalvo
Leveys17 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi3926100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
TARKKUUSMERKIT DTA213 -kalvotyyny 8.5x11-tuumainen - 2 kpl pakkaus | AD3FQF 3YVZ5 DTA21311 "€22.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS DTA215 kalvon sisäosa - 2 kpl pakkaus
€38.73 / yksikkö