Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABUS WBA-100 Seinä- ja lattia-ankkuri | AD2GHQ 3PCG1

ABUS WBA-100 seinä- ja lattiaankkuri

Varastossa
Tuote: AD2GHQ Malli: WBA-100Ristiviite: 3PCG1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€157.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinä- / lattia-ankkuri
Suorittaa loppuunMusta
MateriaaliTerästä ja muovia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.016
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8302303060
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABUS WBA-100 seinä- ja lattiaankkuri
€157.84 / yksikkö