ABILITY ONE 7920-00-559-8464 Sieni keltainen 3-5 / 8in L 5-3 / 4in W - 60 kpl pakkaus | AE4LCD 5LG73

ABILITY ONE 7920-00-559-8464 Sieni Keltainen 3-5/8 tuumaa L 5-3/4 tuumaa L - 60 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE4LCD Malli: 7920-00-559-8464Ristiviite: 5LG73

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€284.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSieni
hiovaValo
VäriKeltainen
Pituus3.625 "
MateriaaliSelluloosa
Paksuus1.75 "
KäytössäYleinen tarkoitus
Leveys5.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.401
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi3921190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihiovaVäriPituusMateriaaliPaksuusLeveysHinta
ABILITY ONE 7920-00-161-6219 Sponge Natural 2-1 / 4in LW - Pakkaus 12 | AE4LBU 5LG59 7920-00-161-6219ValoLuonnollinen2.25 "Selluloosa1.375 "2.25 "€31.93
ABILITY ONE 7920-00-884-1115 Sponge Natural 4-1 / 4in L 6-1 / 4in W | AE4LCJ 5LG80 7920-00-884-1115ValoLuonnollinen4.25 "Selluloosa2.125 "6.25 "€11.87
ABILITY ONE (12) 5LG63 Luonnollinen sieni 3-5 / 8 Pituus 5-3 / 4 Leveys PK12 | AJ2JYX 7DV95 (12) 5LG63Ei eristettyLuonnollinen3.625 "Luonnollinen selluloosa1.75 "5.75 "€88.67
ABILITY ONE 7920-01-626-4444 Vaahtomuovisieni, koko 4-1/2 x 3 tuumaa, vihreä, keltainen | CF2DFC 55VD56 7920-01-626-4444-Vihreä, keltainen4-1 / 2 "vaahto1"3"€4.11
ABILITY ONE 7920-00-559-8463 Selluloosasieni, koko 5-3/4 x 3-5/8 tuumaa, vihreä, PK 60 | CF2NCL 55VC61 7920-00-559-8463-Vihreä5-3 / 4 "Selluloosa-3-5 / 8 "€299.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 7920-00-559-8464 Sieni Keltainen 3-5/8 tuumaa L 5-3/4 tuumaa L - 60 kpl pakkaus
€284.31 / yksikkö