JUN-AIR 1770008 Sähköinen ilmakomposiittori Keinumännän öljytön AH7NJK 36XD51

JUN-AIR 1770008 Sähköinen ilmakomposiitti, keinumäntä, öljytön

Varastossa
Tuote: AH7NJK Malli: 1770008Ristiviite: 36XD51

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,892.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen ilmakompressori
(F) NPT-ulostulo1 / 4 "
Ampeeria5.3
TyöjaksoJatkuva
LiiteKyllä
Suorittaa loppuunJauhemaalattu säiliö / nikkelipinnoitetut messinkiliittimet / maalattu runko
Ilmainen ilma CFM @ 90 PSI1.20
Vapaa ilma CFM @ Max. Paine1.00
HP0.50
Tulojännite120 VAC
VoitelutyyppiÖljytön
Max. Paine116 psi
MoottorityyppiAC-IP20-luokitus
Kokonaiskorkeus17 5 / 16 "
Kokonaispituus19 39 / 64 "
kokonaisleveys16 "
Vaihe1
Pumpun tyyppiKeinumäntä
RPM1750
Säiliön koko1.1 gal.
Säiliön tyyppiHot Dog
LämpösuojausKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.975
Laivan korkeus (cm)92.41
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ASME-säiliö: Ei
    • Koteloitu - ilmakompressori: Kyllä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUN-AIR 1770008 Sähköinen ilmakomposiitti, keinumäntä, öljytön
€8,892.66 / yksikkö