Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABUS 74HB/40-75 KA BLUE Lockout Padlock Blue Key Alike | AG6DDU 35MD53

ABUS 74HB/40-75 KA BLUE Lukitusriippulukko Sininen avain

Varastossa
Tuote: AG6DDU Malli: 74HB/40-75 KA BLUERistiviite: 35MD53

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukituslukko
korinvärisetsininen
Kehon korkeus1.75 "
Kehon pituus1.75 "
Rungon materiaaliAlumiini
Kehon paksuus51 / 64 "
Runkoleveys1.5 "
Puskurin värisininen
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusUL-ympäristövahinkojen validointi
Avaimen tyyppisamoin
Lukitusmekanismi6-napainen sylinteri
PääavainEi
Avainten määrä1
Nastojen lukumäärä6
Sakkeli Dia.1 / 4 "
Kahvan korkeus1.5 "
Kahvan materiaaliMuovikoteloitu teräs
Kahvatyyppiavoin
Sakkeli leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)2.22
Laivan leveys (cm)4.45
HS-koodi8301108000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAvaimen tyyppikorinvärisetKehon korkeusKahvan korkeusKehon pituusKehon paksuusRunkoleveysPuskurin väriPkg. MääräHinta
ABUS 74LB / 40 KD KELTAINEN Lukituslukko Keltainen avain erilainen | AG6DBW 35MD45 74LB / 40 KD KELTAINENToisinKeltainen3"1.5 "3"51 / 64 "1.5 "Keltainen1€21.16
ABUS 74LB / 40 KD VIHREÄ lukituslukon vihreä avain erilainen | AG6DBX 35MD46 74LB / 40 KD VIHREÄToisinVihreä3"1.5 "3"51 / 64 "1.5 "Vihreä1€21.16
ABUS 74LB / 40 KD PURPLE -lukituslukko violetti avain erilainen | AG6DBY 35MD47 74LB / 40 KD PURPLEToisinVioletti3"1.5 "3"51 / 64 "1.5 "Violetti1€23.26
ABUS 74LB / 40 KD ORANGE -lukituslukko oranssi avain erilainen | AG6DBZ 35MD48 74LB / 40 KD ORANSSIToisinOranssi3"1.5 "3"51 / 64 "1.5 "Oranssi1€23.26
ABUS 74/40 KD PUNAINEN lukituslukko alumiini punainen 1/4 tuumaa. | AG6DCM 35MD20 74/40 KD PUNAINENToisinpunainen1.75 "1.5 "1.75 "51 / 64 "1.5 "punainen1€19.11
ABUS 74/40 KD BLUE Lukituslukko Alumiini Sininen 1/4 Tuumaa | AG6DCN 35MD21 74/40 KD SININENToisinsininen1.75 "1.5 "1.75 "51 / 64 "1.5 "sininen1€19.11
ABUS 74/40 KD GREEN Lukituslukko Alumiini Vihreä 1/4 Tuumaa | AG6DCP 35MD22 74/40 KD VIHREÄToisinVihreä1.75 "1.5 "1.75 "51 / 64 "1.5 "Vihreä1€19.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABUS 74HB/40-75 KA BLUE Lukitusriippulukko Sininen avain
€23.18 / yksikkö