Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABUS 55HB/40-63 KA Avainriippulukko Alike 1-1/2 Leveys | AG9CFH 14J892

ABUS 55HB/40-63 KA avaimellinen riippulukko, 1-1/2 leveys

Varastossa
Tuote: AG9CFH Malli: 55HB/40-63 KARistiviite: 14J892

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäppäinlukko
korinvärisetMessinki
Kehon korkeus1.5 "
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliSuorakulmainen
Kehon paksuus1 / 2 "
Runkoleveys1.5 "
Ohjausavaimen rekisteröinti vaaditaanEi
Avaimen tyyppisamoin
Kiilauran tyyppiNastarengas
Avainten määrä2
Nastojen lukumäärä4
Sakkeli Dia.1 / 4 "
Kahvan korkeus2.5 "
Kahvan materiaaliKarkaistu teräs
KahvatyyppiLaajennettu
Sakkeli leveys13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)4.32
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suuri turvallisuus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvatyyppiKehon korkeusRungon materiaaliSakkeli leveysKehon paksuusRunkoleveysAvaimen tyyppiNastojen lukumääräPkg. MääräHinta
ABUS 09189 Avaimella varustettu riippulukko, 6 kpl pakkaus | CH6HLY 45WM41 09189avoin1.625 "Alumiini3 / 4 "3 / 4 "1 1 / 2 "Toisin66€144.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABUS 55HB/40-63 KA avaimellinen riippulukko, 1-1/2 leveys
€20.19 / yksikkö