Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABUS 09189 Avaimella varustettu riippulukko, 6 kpl pakkaus | CH6HLY 45WM41

ABUS 09189 Avaimella varustettu riippulukko, 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: CH6HLY Malli: 09189Ristiviite: 45WM41

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€144.97 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäppäinlukko
Kehon korkeus1.625 "
Rungon materiaaliAlumiini
Kehon paksuus3 / 4 "
Runkoleveys1 1 / 2 "
Ohjausavaimen rekisteröinti vaaditaanEi
Avaimen tyyppiToisin
Nastojen lukumäärä6
Avautuu avaimenumerollaVaihtelee
Sakkeli Dia.1 / 4 "
Kahvan korkeus1 1 / 2 "
Kahvatyyppiavoin
Sakkeli leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8415
AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvatyyppiKehon korkeusRungon materiaaliSakkeli leveysKehon paksuusRunkoleveysAvaimen tyyppiNastojen lukumääräHinta
ABUS 55HB/40-63 KA Avainriippulukko Alike 1-1/2 Leveys | AG9CFH 14J892 55HB / 40-63 KALaajennettu1.5 "Messinki13 / 16 "1 / 2 "1.5 "samoin4€20.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABUS 09189 Avaimella varustettu riippulukko, 6 kpl pakkaus
€144.97 /pakkaus